OBO BETTERMANN - OBO2025167 107 E PG16 PS BULLONE CON DADO - 2025167

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Innendurchmesser - 15.8 mm
Packung
100 ST
EAN
4012195163213
Artikelnummer
OBO2025167
Herstellernummer
2025167
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
15.8 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.41 mm
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
sonstige
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Mit Zugentlastung:
ja


