Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2025213 107 E PG21 PS BULLONE CON DADO - 2025213

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2025213 107 E PG21 PS BULLONE CON DADO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 21.2 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195163275

Artikelnummer

OBO2025213

Herstellernummer

2025213

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

21.2 mm

Gewindeanschluss:

Außengewinde

Gewindesteigung:

1.59 mm

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

Oberflächenschutz:

sonstige

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

Bullone con dado PG21, PS, grigio chiaro, 7035