Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2025299 107 E PG29 PS BULLONE CON DADO - 2025299

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2025299 107 E PG29 PS BULLONE CON DADO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 30 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195163336

Artikelnummer

OBO2025299

Herstellernummer

2025299

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

30 mm

Gewindeanschluss:

Außengewinde

Gewindelänge:

11 mm

Gewindesteigung:

1.59 mm

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

Oberflächenschutz:

sonstige

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Bullone con dado PG29, PS, grigio chiaro, 7035