OBO BETTERMANN - OBO2025361 107 E PG36 PS BULLONE CON DADO - 2025361

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Innendurchmesser - 38.2 mm
Packung
25 ST
EAN
4012195163398
Artikelnummer
OBO2025361
Herstellernummer
2025361
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
38.2 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.59 mm
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
sonstige
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Mit Zugentlastung:
nein


