OBO BETTERMANN - OBO2025485 107 E PG48 PS BULLONE CON DADO - 2025485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Innendurchmesser - 50 mm
Packung
10 ST
EAN
4012195163527
Artikelnummer
OBO2025485
Herstellernummer
2025485
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
50 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindelänge:
11 mm
Gewindesteigung:
1.59 mm
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
sonstige
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Mit Zugentlastung:
nein


