Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2025604 107 E PG21 PA BULLONE CON DADO - 2025604

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2025604 107 E PG21 PA BULLONE CON DADO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 21.2 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195163879

Artikelnummer

OBO2025604

Herstellernummer

2025604

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

21.2 mm

Gewindeanschluss:

Außengewinde

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Bullone con dado PG21, PA, grigio chiaro, 7035