Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2025647 107 E PG36 PA BULLONE CON DADO - 2025647

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2025647 107 E PG36 PA BULLONE CON DADO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 38.2 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195163992

Artikelnummer

OBO2025647

Herstellernummer

2025647

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

38.2 mm

Gewindeanschluss:

Außengewinde

Gewindesteigung:

1.59 mm

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Bullone con dado PG36, PA, grigio chiaro, 7035