OBO BETTERMANN - OBO2029618 107 C V 16 5X4 INSERTO DI TENUTA MULTIPL - 2029618

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 17.5 mm
Innendurchmesser - 4 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 9.5 mm
Anzahl der Durchführungen - 5
Packung
50 ST
EAN
4012195824596
Artikelnummer
OBO2029618
Herstellernummer
2029618
Hersteller
OBO
Außendurchmesser:
17.5 mm
Innendurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
9.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
5
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Inserto di tenuta multiplo a V-TEC PG16,5X4, NBR-SBR, nero


