OBO BETTERMANN - OBO2029669 107 C V 21 2X8 INSERTO DI TENUTA MULTIPL - 2029669

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 23 mm
Innendurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 12 mm
Anzahl der Durchführungen - 2
Packung
25 ST
EAN
4012195824893
Artikelnummer
OBO2029669
Herstellernummer
2029669
Hersteller
OBO
Außendurchmesser:
23 mm
Innendurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
12 mm
Anzahl der Durchführungen:
2
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Inserto di tenuta multiplo a V-TEC PG21/2X8, NBR-SBR, nero


