OBO BETTERMANN - OBO2029682 107 C VM 25 3X6 INSERTO DI TENUTA MULTIP - 2029682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 19.8 mm
Innendurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 10 mm
Anzahl der Durchführungen - 3
Packung
50 ST
EAN
4012195036074
Artikelnummer
OBO2029682
Herstellernummer
2029682
Hersteller
OBO
Außendurchmesser:
19.8 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
10 mm
Anzahl der Durchführungen:
3
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Inserto di tenuta multiplo a V-TEC VM VM25,3X6, NBR-SBR, nero


