Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2029758 107 V PG16 PVC GUARNIZIONE - 2029758

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2029758 107 V PG16 PVC GUARNIZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Stärke - 0.5 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 16

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195167839

Artikelnummer

OBO2029758

Herstellernummer

2029758

Hersteller

OBO

Außendurchmesser:

20.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Stärke:

0.5 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß PG:

16

Guarnizione PG16, PVC, grigio chiaro, 7035