Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2029901 107 W PG 9 PA MANICOTTO ANGOLARE - 2029901

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2029901 107 W PG 9 PA MANICOTTO ANGOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - mit Gewinde

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Einsatztemperatur - -20...65 °C

  • Gewindemaß PG - 9

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195445395

Artikelnummer

OBO2029901

Herstellernummer

2029901

Hersteller

OBO

Bauform:

mit Gewinde

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Einsatztemperatur:

-20...65 °C

Gewindemaß PG:

9

Manicotto angolare PG9, PA, grigio chiaro