OBO BETTERMANN - OBO2030016 107 F M25 PE GUARNIZIONE RACCORDO - 2030016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 31.3 mm
Innendurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Stärke - 1.4 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
100 ST
EAN
4012195375913
Artikelnummer
OBO2030016
Herstellernummer
2030016
Hersteller
OBO
Außendurchmesser:
31.3 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Stärke:
1.4 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Guarnizione raccordo M25, PE


