Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2030020 107 F M32 PE GUARNIZIONE RACCORDO - 2030020

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2030020 107 F M32 PE GUARNIZIONE RACCORDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 37.6 mm

  • Innendurchmesser - 32 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Stärke - 1.7 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195376156

Artikelnummer

OBO2030020

Herstellernummer

2030020

Hersteller

OBO

Außendurchmesser:

37.6 mm

Innendurchmesser:

32 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Stärke:

1.7 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

32

Guarnizione raccordo M32, PE