Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2030024 107 F M40 PE GUARNIZIONE RACCORDO - 2030024

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2030024 107 F M40 PE GUARNIZIONE RACCORDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 49.1 mm

  • Innendurchmesser - 40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Stärke - 1.7 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195376514

Artikelnummer

OBO2030024

Herstellernummer

2030024

Hersteller

OBO

Außendurchmesser:

49.1 mm

Innendurchmesser:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Stärke:

1.7 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

40

Guarnizione raccordo M40, PE