Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2030032 107 F M63 PE GUARNIZIONE RACCORDO - 2030032

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2030032 107 F M63 PE GUARNIZIONE RACCORDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 73.8 mm

  • Innendurchmesser - 63 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Stärke - 2 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195377290

Artikelnummer

OBO2030032

Herstellernummer

2030032

Hersteller

OBO

Außendurchmesser:

73.8 mm

Innendurchmesser:

63 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Stärke:

2 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

63

Guarnizione raccordo M63, PE