OBO BETTERMANN - OBO2030624 107 R M25-12 PA RIDUZIONE - 2030624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 12
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Packung
100 ST
EAN
4012195384076
Artikelnummer
OBO2030624
Herstellernummer
2030624
Hersteller
OBO
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein


