Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2030632 107 R M32-12 PA RIDUZIONE - 2030632

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2030632 107 R M32-12 PA RIDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 12

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195394518

Artikelnummer

OBO2030632

Herstellernummer

2030632

Hersteller

OBO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

12

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

32

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzione M32-M12, PA, grigio chiaro, 7035