OBO BETTERMANN - OBO2030634 107 R M32-16 PA RIDUZIONE - 2030634

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32
Packung
50 ST
EAN
4012195401711
Artikelnummer
OBO2030634
Herstellernummer
2030634
Hersteller
OBO
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein


