Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2030637 107 R M32-20 PA RIDUZIONE - 2030637

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2030637 107 R M32-20 PA RIDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195402497

Artikelnummer

OBO2030637

Herstellernummer

2030637

Hersteller

OBO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

20

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

32

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzione M32-M20, PA, grigio chiaro, 7035