Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2030649 107 R M40-25 PA RIDUZIONE - 2030649

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2030649 107 R M40-25 PA RIDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195402732

Artikelnummer

OBO2030649

Herstellernummer

2030649

Hersteller

OBO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

25

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

40

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzione M40-M25, PA, grigio chiaro, 7035