OBO BETTERMANN - OBO2030652 107 R M40-32 PA RIDUZIONE - 2030652

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40
Packung
50 ST
EAN
4012195402794
Artikelnummer
OBO2030652
Herstellernummer
2030652
Hersteller
OBO
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein


