Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2030661 107 R M50-32 PA RIDUZIONE - 2030661

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2030661 107 R M50-32 PA RIDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195403999

Artikelnummer

OBO2030661

Herstellernummer

2030661

Hersteller

OBO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

32

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

50

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzione M50-M32, PA, grigio chiaro, 7035