OBO BETTERMANN - OBO2030664 107 R M50-40 PA RIDUZIONE - 2030664

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50
Packung
25 ST
EAN
4012195404118
Artikelnummer
OBO2030664
Herstellernummer
2030664
Hersteller
OBO
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein


