OBO BETTERMANN - OBO2030667 107 R M63-25 PA RIDUZIONE - 2030667

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63
Packung
25 ST
EAN
4012195405610
Artikelnummer
OBO2030667
Herstellernummer
2030667
Hersteller
OBO
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
63
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein


