OBO BETTERMANN - OBO2030670 107 R M63-32 PA RIDUZIONE - 2030670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63
Packung
25 ST
EAN
4012195405795
Artikelnummer
OBO2030670
Herstellernummer
2030670
Hersteller
OBO
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
63
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein


