OBO BETTERMANN - OBO2030673 107 R M63-40 PA RIDUZIONE - 2030673

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63
Packung
25 ST
EAN
4012195405856
Artikelnummer
OBO2030673
Herstellernummer
2030673
Hersteller
OBO
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
63
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein


