OBO BETTERMANN - OBO2030675 107 R M63-50 PA RIDUZIONE - 2030675

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 50
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63
Packung
25 ST
EAN
4012195407713
Artikelnummer
OBO2030675
Herstellernummer
2030675
Hersteller
OBO
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
50
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
63
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein


