OBO BETTERMANN - OBO2030748 107 R PG16- 9 PA RIDUZIONE - 2030748

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 15.2
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 22.5
Packung
50 ST
EAN
4012195434351
Artikelnummer
OBO2030748
Herstellernummer
2030748
Hersteller
OBO
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
15.2
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
22.5
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Gewindemaß PG Innengewinde:
9


