Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2030756 107 R PG16-11 PA RIDUZIONE - 2030756

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2030756 107 R PG16-11 PA RIDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 15.2

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 22.5

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195434412

Artikelnummer

OBO2030756

Herstellernummer

2030756

Hersteller

OBO

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

15.2

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

22.5

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Außengewinde:

16

Gewindemaß PG Innengewinde:

11

Riduzione PG16-PG11, PA, grigio chiaro, 7035