Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2030780 107 R PG21-16 PA RIDUZIONE - 2030780

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2030780 107 R PG21-16 PA RIDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 22.5

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 28.3

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195434597

Artikelnummer

OBO2030780

Herstellernummer

2030780

Hersteller

OBO

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

22.5

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

28.3

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Außengewinde:

21

Gewindemaß PG Innengewinde:

16

Riduzione PG21-PG16, PA, grigio chiaro, 7035