OBO BETTERMANN - OBO2030810 107 R PG36-29 PA RIDUZIONE - 2030810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 37
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 47
Packung
25 ST
EAN
4012195434719
Artikelnummer
OBO2030810
Herstellernummer
2030810
Hersteller
OBO
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
37
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
47
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Außengewinde:
36
Gewindemaß PG Innengewinde:
29


