Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2030829 107 R PG36-21 PA RIDUZIONE - 2030829

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2030829 107 R PG36-21 PA RIDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 28.3

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 47

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195824473

Artikelnummer

OBO2030829

Herstellernummer

2030829

Hersteller

OBO

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

28.3

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

47

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Außengewinde:

36

Gewindemaß PG Innengewinde:

21

Riduzione PG36-PG21, PA, grigio chiaro, 7035