Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2032201 90 PG21 OF NIPLES FILETTATI ESECUZIONE A - 2032201

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2032201 90 PG21 OF NIPLES FILETTATI ESECUZIONE A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 33 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Dichtbereich - 10...16 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195169215

Artikelnummer

OBO2032201

Herstellernummer

2032201

Hersteller

OBO

Nenndurchmesser:

33 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

offen

Werkstoff:

Kunststoff

Dichtbereich:

10...16 mm

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Nenngröße PG:

21

Niples filettati Esecuzione aperta PG21, PE, grigio chiaro, 7035