OBO BETTERMANN - OBO2032503 90 PG 9 DSMB NIPLES FILETTATI CON MEMBRA - 2032503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 19 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - geschlossen
Werkstoff - Kunststoff
Dichtbereich - 5...9 mm
Packung
100 ST
EAN
4012195169819
Artikelnummer
OBO2032503
Herstellernummer
2032503
Hersteller
OBO
Nenndurchmesser:
19 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
5...9 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Nenngröße PG:
9
Niples filettati con membrana perforabile PG9, PE, grigio chiaro, 7035


