OBO BETTERMANN - OBO2043483 116 PG48 CONTRODADO - 2043483

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4012195179368
Artikelnummer
OBO2043483
Herstellernummer
2043483
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindesteigung:
1.588 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Controdado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.


