OBO BETTERMANN - OBO2046503 SM32W SW TUBO FILETTATO STAPA CON MANICO - 2046503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - starr
Außendurchmesser - 32 mm
Innendurchmesser - 29 mm
Packung
21 M
EAN
4012195781080
Artikelnummer
OBO2046503
Herstellernummer
2046503
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
32 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Installation im Freien:
nein
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Oberfläche gebürstet:
nein
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Einsatztemperatur:
-45...250 °C