Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046534 SM20W FT TUBO FILETTATO TUBO FILETTATO - 2046534

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046534 SM20W FT TUBO FILETTATO TUBO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Ausführung - starr

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Innendurchmesser - 17 mm

Packung

  • 30 M

EAN

4012195781431

Artikelnummer

OBO2046534

Herstellernummer

2046534

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

starr

Außendurchmesser:

20 mm

Innendurchmesser:

17 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Installation im Freien:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Oberfläche gebürstet:

nein

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Einsatztemperatur:

-45...400 °C

Tubo filettato Tubo filettato M20, 3000mm, St, FT