Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046540 SM63W FT TUBO - 2046540

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046540 SM63W FT TUBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Ausführung - starr

  • Außendurchmesser - 63 mm

  • Innendurchmesser - 59.4 mm

Packung

  • 9 M

EAN

4012195781547

Artikelnummer

OBO2046540

Herstellernummer

2046540

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

starr

Außendurchmesser:

63 mm

Innendurchmesser:

59.4 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Installation im Freien:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Oberfläche gebürstet:

nein

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Einsatztemperatur:

-45...400 °C

tubo M63, 3000mm, St, FT