OBO BETTERMANN - OBO2046560 SVM63W DN BOCCOLA PER TUBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 63 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Ausführung - Gewinde
Halogenfrei - nein
Packung
5 ST
EAN
4012195782025
Artikelnummer
OBO2046560
Herstellernummer
2046560
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
63 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung:
Gewinde
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
nein
Mit Innengewinde:
ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
nein
Exzentrisch:
nein


