Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046565 S16W SW TUBO A INNESTO STAPA - 2046565

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046565 S16W SW TUBO A INNESTO STAPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - starr

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Innendurchmesser - 15 mm

Packung

  • 30 M

EAN

4012195782032

Artikelnummer

OBO2046565

Herstellernummer

2046565

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

starr

Außendurchmesser:

16 mm

Innendurchmesser:

15 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

Installation im Freien:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Oberfläche gebürstet:

nein

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Tubo a innesto Stapa Ø16, 3000mm, St, nero, 9005