OBO BETTERMANN - OBO2046566 S20W SW TUBO A INNESTO STAPA - 2046566

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - starr
Außendurchmesser - 20 mm
Innendurchmesser - 19 mm
Packung
30 M
EAN
4012195782049
Artikelnummer
OBO2046566
Herstellernummer
2046566
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
19 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Installation im Freien:
nein
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Oberfläche gebürstet:
nein
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Einsatztemperatur:
-45...250 °C