OBO BETTERMANN - OBO2046568 S32W SW TUBO A INNESTO STAPA - 2046568

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - starr
Außendurchmesser - 32 mm
Innendurchmesser - 29.6 mm
Packung
21 M
EAN
4012195782087
Artikelnummer
OBO2046568
Herstellernummer
2046568
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
32 mm
Innendurchmesser:
29.6 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Installation im Freien:
nein
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Oberfläche gebürstet:
nein
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Einsatztemperatur:
-45...250 °C