Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046583 SV20W SW MANICOTTO STAPA A INNESTO - 2046583

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046583 SV20W SW MANICOTTO STAPA A INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Farbe - schwarz

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steck

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195781783

Artikelnummer

OBO2046583

Herstellernummer

2046583

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Farbe:

schwarz

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

Manicotto Stapa a innesto Ø20mm, St, nero, 9005