Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046584 SV25W SW MANICOTTO STAPA A INNESTO - 2046584

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046584 SV25W SW MANICOTTO STAPA A INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Farbe - schwarz

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steck

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195781790

Artikelnummer

OBO2046584

Herstellernummer

2046584

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Farbe:

schwarz

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

Manicotto Stapa a innesto Ø25mm, St, nero, 9005