Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046622 SV25W FT MANICOTTO STAPA A INNESTO - 2046622

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046622 SV25W FT MANICOTTO STAPA A INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Ausführung - Steck

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195782407

Artikelnummer

OBO2046622

Herstellernummer

2046622

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

Manicotto Stapa a innesto Ø25mm, St, FT