Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046751 S20W V4A TUBO TUBO - 2046751

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046751 S20W V4A TUBO TUBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - starr

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Innendurchmesser - 19 mm

Packung

  • 15 M

EAN

4012195923923

Artikelnummer

OBO2046751

Herstellernummer

2046751

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

starr

Außendurchmesser:

20 mm

Innendurchmesser:

19 mm

Farbe:

sonstige

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Installation im Freien:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Oberfläche gebürstet:

ja

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Einsatztemperatur:

-45...400 °C

Tubo Tubo ø20, 3000mm, V4A, 1.4571, GEB