Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046864 SM32W G TUBO STAPA FILETTATO CON MANICOT - 2046864

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046864 SM32W G TUBO STAPA FILETTATO CON MANICOT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ausführung - starr

  • Außendurchmesser - 32 mm

  • Innendurchmesser - 29 mm

Packung

  • 21 M

EAN

4012195924883

Artikelnummer

OBO2046864

Herstellernummer

2046864

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ausführung:

starr

Außendurchmesser:

32 mm

Innendurchmesser:

29 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Installation im Freien:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Oberfläche gebürstet:

nein

Maschinen und Anlageninstallation:

nein

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Einsatztemperatur:

-45...400 °C

Tubo Stapa filettato Con manicotto filettato M32x1,5,3000, St, G