OBO BETTERMANN - OBO2048132 116 VDE PG13.5PA CONTRODADO - 2048132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
1 ST
EAN
4012196558360
Artikelnummer
OBO2048132
Herstellernummer
2048132
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.411 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein


