OBO BETTERMANN - OBO2048299 116 VDE PG29 PA CONTRODADO - 2048299

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
50 ST
EAN
4012195182788
Artikelnummer
OBO2048299
Herstellernummer
2048299
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.588 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein


